仕様定格平均オン電流:158A●パッケージタイプ:SOT-227B●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:2.16kA●実装タイプ:スクリュー●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大保持電流:200mA●ピン数:4●長さ:38.23mm●幅:25.25mm●高さ:12.22mm●寸法:38.23 x 25.25 x 12.22mm●ピークオンステージ電圧:1.89V●UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応