内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.52V 、 長さ:10.66mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:16.51mm 、 ピーク逆回復時間:30ns 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49304676
品番DSEP15-06B