内容量1セット(30個)
仕様最大連続 順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.74V 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 ピーク逆回復時間:40ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49304703
品番DSEP30-12A