IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS ソフトリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.74V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:40ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49304719
品番
DSEP30-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.74V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:40ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応