IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS ソフトリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.52V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:16.51mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク逆電流:2mA●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49304728
品番
DSEP29-06B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,082
販売価格(税別)
¥
24,620
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.52V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:16.51mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク逆電流:2mA●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応