内容量1セット(30個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.04V 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49304789
品番DSEP60-06A