IXYS デュアル パワーダイオードモジュール シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.43V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS 注文コード49304843 品番MDMA140P1600TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.43V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする