IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS デュアル パワーダイオードモジュール シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:7●最大順方向降下電圧:1.43V●長さ:92mm●幅:20.8mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.03kA●MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS
注文コード
49304859
品番
MDMA140P1600TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:7●最大順方向降下電圧:1.43V●長さ:92mm●幅:20.8mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.03kA●MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応