仕様定格平均オン電流:30A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-268AA (D3PAK) 、 最大ゲートトリガー電流:±80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:410A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.9V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 最大保持電流:60mA 、 寸法:16.05 x 14 x 5.1mm 、 長さ:16.05mm 、 幅:14mm 、 高さ:5.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IXYS CLA60MTシリーズトライアック. IXYSの高効率トライアックで、2種類のパッケージが用意されています。このデバイスは、50 / 60 Hz単相AC電源ラインでの3象限トリガ操作に適しています。. スルーホールTO-247又はSMT TO-268パッケージ 定格: 30 A、1200 V
RoHS指令(10物質対応)対応