仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応