IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49305026
品番
MEE250-12DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シリーズ●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スクリュー マウント●パッケージタイプ:Y4-M6●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.8V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク逆回復時間:500ns●パワー消費:875W●高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応