IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード 絶縁型
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.95V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:12.22mm●ピーク逆回復時間:85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1kA●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49305044
品番
DSEP2X101-04A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.95V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:12.22mm●ピーク逆回復時間:85ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1kA●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応