画像準備中

IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード 絶縁型

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様ダイオード構成:絶縁型 、 整流タイプ:ファストリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.08V 、 長さ:38.2mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:12.22mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys 注文コード49305069 品番DSEI2X61-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 整流タイプ:ファストリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.08V 、 長さ:38.2mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:12.22mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-12
用途:
メンテナンス
PSテクノロジー株式会社 様

なかなかよかったです。商品の特性は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする