内容量1個
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:2.84V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:12.22mm 、 ピーク逆回復時間:220ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49305105
品番DSEP2x60-12A