IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード 絶縁型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:2.27V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:12.22mm●ピーク逆回復時間:55ns●ピーク逆電流:2.5mA●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49305148
品番
DSEP2X61-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:2.27V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:12.22mm●ピーク逆回復時間:55ns●ピーク逆電流:2.5mA●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応