(1件のレビュー)内容量1箱(50個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:17A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:440A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 幅:28.5mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO2xシリーズ、IXYS. 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 温度特定の強化注文コード49305349品番VBO22-16NO8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)