IXYS ブリッジダイオード

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:17A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:440A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 寸法:28.5 x 28.5 x 10mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO2xシリーズ、IXYS. 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 温度特定の強化 注文コード49305358 品番VBO22-16NO8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:17A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:440A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 寸法:28.5 x 28.5 x 10mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付きブリッジ整流器モジュール、VBO2xシリーズ、IXYS. 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 温度特定の強化 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49305358
2021-09-10
用途:
コンプレッサー

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする