IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:10A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.35V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:9.66mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:9.66 x 10.66 x 4.82mm●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49305787
品番
DHG10I600PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:10A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.35V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:9.66mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:9.66 x 10.66 x 4.82mm●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応