内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.35V 、 長さ:10.66mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:9.66mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49305796
品番DHG10I600PA