IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:3.08V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:21.46 x 16.26 x 5.3mm●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49305875
品番
DHG20I600HA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:3.08V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:21.46 x 16.26 x 5.3mm●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応