IXYS 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続 順方向電流:40A 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 ピーク逆繰返し電圧:1300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:i4-Pac 、 ピン数:5 、 最大順方向降下電圧:1.38V 、 長さ:20.29mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ISOPLUS i4-PACのブリッジ整流器、VBO40シリーズ、IXYS. 低漏洩電流: 40 μA 低順方向電圧降下: 1.17 V @ 20 A 低い熱放射 注文コード49305988 品番FBO40-12N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:40A 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 ピーク逆繰返し電圧:1300V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:i4-Pac 、 ピン数:5 、 最大順方向降下電圧:1.38V 、 長さ:20.29mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ISOPLUS i4-PACのブリッジ整流器、VBO40シリーズ、IXYS. 低漏洩電流: 40 μA 低順方向電圧降下: 1.17 V @ 20 A 低い熱放射 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする