商品レビューを投稿する内容量1セット(30個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.55V 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys注文コード49306024品番DSEI60-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)