IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.98V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:9.66mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:40A●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306033
品番
DHG5I600PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.98V●長さ:10.66mm●幅:4.82mm●高さ:9.66mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:40A●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応