IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大連続 順方向電流:7A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1800V●実装タイプ:スルーホール●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●高さ:8.2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:127A●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306067
品番
DSA2-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:7A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1800V●実装タイプ:スルーホール●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.25V●高さ:8.2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:127A●整流ダイオード、Ixys