IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:カプセル 、 パッケージタイプ:DO-200AA 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 高さ:14.4mm 、 直径:42mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 カプセルダイオード、Wシリーズ、Ixys
注文コード
49306103
品番
W0944WC120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:カプセル 、 パッケージタイプ:DO-200AA 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 高さ:14.4mm 、 直径:42mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 カプセルダイオード、Wシリーズ、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応