IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1500V●実装タイプ:カプセル●パッケージタイプ:DO-200AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:400mV●高さ:14.4mm●直径:42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:9kA●カプセルダイオード、Wシリーズ、Ixys
注文コード
49306128
品番
W0944WC150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1500V●実装タイプ:カプセル●パッケージタイプ:DO-200AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:400mV●高さ:14.4mm●直径:42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:9kA●カプセルダイオード、Wシリーズ、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応