IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4.7kA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
注文コード
49306259
品番
MDD142-12N1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4.7kA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応