IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:7.3kA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
注文コード
49306329
品番
MDD172-08N1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:7.3kA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応