IXYS 整流ダイオード 絶縁型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:2.5V 、 長さ:47mm 、 幅:30.3mm 、 高さ:9mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys 注文コード49306688 品番DSEI2X61-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:2.5V 、 長さ:47mm 、 幅:30.3mm 、 高さ:9mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする