曜日別特売
DSEP2x31-03A IXYS 整流ダイオード 絶縁型 IXYS 49306697

IXYS 整流ダイオード 絶縁型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 DSEP2xシリーズデュアルFREDダイオードモジュール. IXYSのDSEP2xシリーズは、単一の成形パッケージに別個の高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)を2個搭載しています。接続にはM4ねじを使用し、絶縁されているベースを2個のねじ穴で固定します。FREDダイオードは逆回復電流が低く、電力損失を抑え、スイッチング効率を高めます。逆回復時間が極めて短いうえ、ソフトリカバリ動作が優れており、EMI / RFI性能が向上しています。. プレーナパッシベーションチップ 強化された温度特性 非常に低い漏洩電流 低EMI / RFI向けのソフトな逆回復 信頼性の高い動作のために定められたアバランシェ電圧注文コード49306697品番DSEP2x31-03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:300V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 DSEP2xシリーズデュアルFREDダイオードモジュール. IXYSのDSEP2xシリーズは、単一の成形パッケージに別個の高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)を2個搭載しています。接続にはM4ねじを使用し、絶縁されているベースを2個のねじ穴で固定します。FREDダイオードは逆回復電流が低く、電力損失を抑え、スイッチング効率を高めます。逆回復時間が極めて短いうえ、ソフトリカバリ動作が優れており、EMI / RFI性能が向上しています。. プレーナパッシベーションチップ 強化された温度特性 非常に低い漏洩電流 低EMI / RFI向けのソフトな逆回復 信頼性の高い動作のために定められたアバランシェ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする