商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)仕様ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.82V●長さ:38.23mm●幅:25.25mm●高さ:12.22mm●パワー消費:140W●DSEP2xシリーズデュアルFREDダイオードモジュール. IXYSのDSEP2xシリーズは、単一の成形パッケージに別個の高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)を2個搭載しています。接続にはM4ねじを使用し、絶縁されているベースを2個のねじ穴で固定します。FREDダイオードは逆回復電流が低く、電力損失を抑え、スイッチング効率を高めます。逆回復時間が極めて短いうえ、ソフトリカバリ動作が優れており、EMI / RFI性能が向上しています。. プレーナパッシベーションチップ 強化された温度特性 非常に低い漏洩電流 低EMI / RFI向けのソフトな逆回復 信頼性の高い動作のために定められたアバランシェ電圧注文コード49306715品番DSEP2x61-03A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)