IXYS 整流ダイオード 絶縁型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.82V●長さ:38.23mm●幅:25.25mm●高さ:12.22mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600A●DSEP2xシリーズデュアルFREDダイオードモジュール. IXYSのDSEP2xシリーズは、単一の成形パッケージに別個の高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)を2個搭載しています。接続にはM4ねじを使用し、絶縁されているベースを2個のねじ穴で固定します。FREDダイオードは逆回復電流が低く、電力損失を抑え、スイッチング効率を高めます。逆回復時間が極めて短いうえ、ソフトリカバリ動作が優れており、EMI / RFI性能が向上しています。. プレーナパッシベーションチップ 強化された温度特性 非常に低い漏洩電流 低EMI / RFI向けのソフトな逆回復 信頼性の高い動作のために定められたアバランシェ電圧 注文コード49306724 品番DSEP2x61-03A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ピン数:4●最大順方向降下電圧:1.82V●長さ:38.23mm●幅:25.25mm●高さ:12.22mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:600A●DSEP2xシリーズデュアルFREDダイオードモジュール. IXYSのDSEP2xシリーズは、単一の成形パッケージに別個の高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)を2個搭載しています。接続にはM4ねじを使用し、絶縁されているベースを2個のねじ穴で固定します。FREDダイオードは逆回復電流が低く、電力損失を抑え、スイッチング効率を高めます。逆回復時間が極めて短いうえ、ソフトリカバリ動作が優れており、EMI / RFI性能が向上しています。. プレーナパッシベーションチップ 強化された温度特性 非常に低い漏洩電流 低EMI / RFI向けのソフトな逆回復 信頼性の高い動作のために定められたアバランシェ電圧 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする