IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:2.55V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:9.6mm●ピーク逆回復時間:60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:210A●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306758
品番
DSEI2X30-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:4●最大順方向降下電圧:2.55V●長さ:38.23mm●幅:25.42mm●高さ:9.6mm●ピーク逆回復時間:60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:210A●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応