IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.6V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:9.6mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306855
品番
DSEI2X31-04C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.6V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:9.6mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応