内容量1セット(10個)
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.6V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.42mm 、 高さ:9.6mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49306864
品番DSEI2X31-04C