IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード 絶縁型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.58V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306889
品番
DSI2x55-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.58V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応