内容量1セット(10個)
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 実装タイプ:ねじ取り付け, 表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:1.58V 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
注文コード49306898
品番DSI2X55-16A