商品レビューを投稿する内容量1セット(25個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:125A 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 実装タイプ:基板実装 、 パッケージタイプ:ECO-PAC2 、 ピン数:7 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.08kA 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク逆電流:2mA 、 長さ:51mm 、 ジャンクション静電容量:35pF 、 基板実装用三相ブリッジ整流器、VUOシリーズ. IXYS三相ブリッジ整流器モジュールで、基板実装用のはんだピンを備えています。. 銅直接接合(DCB)セラミックパッケージ 温度及びパワーサイクリングの性能を改善 低順方向電圧降下 低漏洩電流 業界標準の外形注文コード49306959品番VUO122-16NO7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)