内容量1個
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:166A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.95kA 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.3V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:67mm 、 幅:50mm 、 UL E72873. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO125シリーズ、IXYS. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ 強化された温度及びパワーサイクリング 非常に低い順方向電圧降下 非常に低い漏洩電流
注文コード49306995
品番VUO125-12NO7