内容量1セット(45個)
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク逆繰返し電圧:1800V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMPD 、 ピン数:9 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:380A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.93V 、 ピーク逆電流:1.5mA 、 長さ:25mm 、 ジャンクション静電容量:11pF 、 基板表面実装用三相ブリッジ整流器、DMAシリーズ、IXYS. 高効率
注文コード49307047
品番DMA90U1800LB