商品レビューを投稿する内容量1箱(50個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:25A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 幅:28.5mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO25シリーズ、IXYS. プッシュオン端子 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 強化された温度特性注文コード49307065品番VUO25-12NO8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。