曜日別特売
VUO25-12NO8 IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード IXYS 49307074

IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:25A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 寸法:28.5 x 28.5 x 10mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO25シリーズ、IXYS. プッシュオン端子 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 強化された温度特性注文コード49307074品番VUO25-12NO8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:25A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:FO B B 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:2.2V 、 ピーク逆電流:300μA 、 長さ:28.5mm 、 寸法:28.5 x 28.5 x 10mm 、 UL適合E 72873. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO25シリーズ、IXYS. プッシュオン端子 非常に低い漏洩電流 非常に低い順方向電圧降下 強化された温度特性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする