IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:40A 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GUFP 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク逆電流:1.5mA 、 長さ:35.3mm 、 幅:5.6mm 、 1本のねじで取り付け可能な三相ブリッジ整流器、GUO40シリーズ、IXYS. 低漏洩電流: 40 μA 低順方向電圧降下: 1.06 V @ 10 A ねじ1本で簡単に取り付け 注文コード49307144 品番GUO40-16NO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:40A 、 ピーク逆繰返し電圧:1700V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GUFP 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク逆電流:1.5mA 、 長さ:35.3mm 、 幅:5.6mm 、 1本のねじで取り付け可能な三相ブリッジ整流器、GUO40シリーズ、IXYS. 低漏洩電流: 40 μA 低順方向電圧降下: 1.06 V @ 10 A ねじ1本で簡単に取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする