内容量1セット(25個)
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:50A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:ISOPLUS-I4-PAC 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.3V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:19.91mm 、 幅:5.03mm 、 UL適合E 72873. インライン端子付き三相ブリッジ整流器、FUOシリーズ、IXYS. ライン周波数用の整流ダイオード ISOPLUS i4-PAC?パッケージ、絶縁された背面
注文コード49307178
品番FUO50-16N