内容量1箱(10個)
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:70A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:FO T A 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:600A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.7V 、 ピーク逆電流:500μA 、 長さ:80mm 、 幅:29mm 、 プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO70シリーズ、IXYS. 銅ベースのプレートのパッケージ 絶縁耐圧: 3000 Vrms 低順方向電圧降下 インチファストンパワー端子
注文コード49307205
品番VUO70-16NO7