内容量1箱(3個)
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大ゲートトリガー電流:300mA 、 最大保持電流:300mA 、 定格平均オン電流:560A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:17kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y1 CU 、 ピン数:4 、 ピークオンステージ電圧:1.3V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 繰返しピークオフステート電流:40mA 、 寸法:92 x 50 x 49mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュール
注文コード49307677
品番MCO500-12IO1