内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:190A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:6.4kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.25V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:10mA●寸法:94 x 34 x 30mm●高さ:30mm●UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307747品番MCD162-16IO1