内容量1箱(6個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大ゲートトリガー電流:150mA 、 最大保持電流:150mA 、 定格平均オン電流:216A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:8.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:Y4 M6 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.2V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V 、 繰返しピークオフステート電流:15mA 、 寸法:94 x 34 x 30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307756品番MCD200-16IO1