内容量1箱(36個)
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:32A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:0.56kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.64V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:3mA●寸法:92 x 20.8 x 30mm●長さ:92mm●UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ
注文コード49307799
品番MCD26-16IO1B