曜日別特売
MCO100-16IO1 IXYS サイリスタモジュール IXYS 49307844

IXYS サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:99A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.5kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ピン数:4●ピークオンステージ電圧:1.35V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:10mA●寸法:38.2 x 25.07 x 9.6mm●幅:25.07mm●UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュール注文コード49307844品番MCO100-16IO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大保持電流:200mA●定格平均オン電流:99A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.5kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:SOT-227B●ピン数:4●ピークオンステージ電圧:1.35V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:10mA●寸法:38.2 x 25.07 x 9.6mm●幅:25.07mm●UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする